RV5-10-S-0-3
Soupape à cartouche de décompression vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 30 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427303
N° MFRRV5-10-S-0-3
Prix60.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape à cartouche de décompression vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 30 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427303
N° MFRRV5-10-S-0-3
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
Votre prix60.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV5-10-S-0-3/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    111.8 mm
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    11.7 bars
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    114 cc/min
  • Pression de service minimale
    3.4 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    889567

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif