Aperçu
Description du fabricant
RV5-16-C-0-30/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum300 l/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale4.12 po
- Type d’ajustementCapuchon
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-16-2
- Pression réglée en usine122 bars
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite164 cc/min
- Pression de service minimale34 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité