Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ApplicationRécolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
- Débit maximum80 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- ModèleRV5-16-K-0-60/
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideFluides hydrauliques généraux à base d’huile minérale, y compris MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale3.88 po
- Type d’ajustementBouton
- CavitéC-16-2
- Pression réglée en usine3500 psi
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite164 cc/min
- Pression de service minimale1000 psi
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneAcier
- Numéro de catalogue du fabricant565780