RV5 16 S 0 30
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche de décompression vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 80 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427311
N° MFRRV5 16 S 0 30
Prix170.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Vanne à cartouche de décompression vissée - Actionnement pilote, débit maximal de 80 gal/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427311
N° MFRRV5 16 S 0 30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix170.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV5-16-S-0-30/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
  • Lorsque la pression d'entrée dépasse le réglage de la vanne, la section pilote s'ouvre, provoquant un petit débit à travers l'orifice dans la bobine principale
  • La chute de pression subséquente déplace la bobine contre un ressort léger ouvrant un anneau de trous radiaux dans le manchon, permettant au débit de décharge de s'écouler vers le réservoir
  • Haute précision de la conception pilotée
  • Les pièces de travail durcies offrent une longue durée de vie fiable et sans problème
  • Type réglable : vis
  • Construction de cartouche pour l'installation dans votre propre collecteur

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    80 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    104.7 mm
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565854

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif