Aperçu
- Lorsque la pression d'entrée dépasse le réglage de la vanne, la section pilote s'ouvre, provoquant un petit débit à travers l'orifice dans la bobine principale
- La chute de pression subséquente déplace la bobine contre un ressort léger ouvrant un anneau de trous radiaux dans le manchon, permettant au débit de décharge de s'écouler vers le réservoir
- Haute précision de la conception pilotée
- Les pièces de travail durcies offrent une longue durée de vie fiable et sans problème
- Type réglable : vis
- Construction de cartouche pour l'installation dans votre propre collecteur
Spécifications
- ActionnementPilote
- Débit maximum80 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.50 po
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale104.7 mm
- Longueur totale4.12 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-16-2
- Viscosité maximale105 sus
- Pression réglée en usine242.5 bars
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite164 cc/min
- Pression de service minimale70 bars
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant565573