565575
Vanne de régulation de pression - débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427314
N° MFR565575
Prix105.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00427314
N° MFR565575
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
Prix105.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV6-10-C-0-50/ CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Débit maximum
    15 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.06 po
  • Type d’ajustement
    Capuchon
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    245 bars
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    140 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47–54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif