02-161198
VANNE DE VÉRIFICATION SPC1-10S-P-6T P O
N° D’ARTICLE MI00427334
N° MFR02-161198
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE VÉRIFICATION SPC1-10S-P-6T P O
N° D’ARTICLE MI00427334
N° MFR02-161198
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE VÉRIFICATION SPC1-10S-P-6T P O
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    En ligne
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    1.03 bars
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    45 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Longueur totale
    3.50 po
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Rapport pilote
    4:1
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    1.14 lb
  • Joint de piston pilote
    Oui
  • Réglage de la pression
    1.03 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif