Aperçu
Description du fabricant
VANNE DE VÉRIFICATION SPC1-10-P-3CM P O
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fissuration15 psi
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Débit maximum12 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale3.50
- Matériau du jointNitrile
- FonctionClapet antiretour
- Type de montageCartouche à visser
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Poids1.14 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité