Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas
Spécifications
- Pression de fissuration15 psi
- Débit maximum40 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale127 mm
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Viscosité maximale105 sus
- Largeur totale101.6 mm
- Température de fonctionnement maximale-40°C à +120 °C
- Type de montageCollecteur
- Catalogue du fabricant
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)