Aperçu
- Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas
Spécifications
- CavitéEn ligne
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fissuration1.03 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Débit maximum227 L/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Longueur totale6.00 po
- Matériau du jointBuna-N
- FonctionClapet antiretour piloté
- Type de montageCartouche à visser
- Fuite0.25 cc/min
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Rapport pilote4:1
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Matériau de la vanneAcier
- Poids6.98 lb
- Joint de piston piloteNon
- Réglage de la pression1.03 bars
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C