565619
Clapet antiretour hydraulique réversible SPC2-10-P-0-25 - montage sur collecteur, pression de fissuration de 25 psi, débit maximal de 6 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3400 psi, taille de port SAE no 8 (3/4-16 UNF), joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00427345
N° MFR565619
Prix48.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clapet antiretour hydraulique réversible SPC2-10-P-0-25 - montage sur collecteur, pression de fissuration de 25 psi, débit maximal de 6 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 3400 psi, taille de port SAE no 8 (3/4-16 UNF), joints en nitrile
N° D’ARTICLE MI00427345
N° MFR565619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPC2-10-P-0-25 VÉRIFICATION
  • 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
  • Efficacité opérationnelle élevée
  • Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    C-10-3
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fissuration
    25 psi
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3400 psi
  • Longueur totale
    2.16 po
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Fonction
    Clapet antiretour piloté
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Taille de l’orifice
    0.684 po
  • Rapport pilote
    4:1
  • Taille du port
    10
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    0.18 lb
  • Joint de piston pilote
    Non
  • Réglage de la pression
    25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif