Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas
Spécifications
- Pression de fissuration50 psi
- Débit maximum6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Longueur totale54.8 mm
- Matériau du corpsAluminium
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du siègeAcier
- Viscosité maximale105 sus
- Largeur totale1.00 po
- Température de fonctionnement maximale-40°C à +120 °C
- Type de montageCollecteur
- Catalogue du fabricant
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Port 1 taille/typeSAE 8 (3/4–16 UNF)