Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE DE SOLÉNOÏDE SV2-20-C-0-00
- Pièces de travail durcies et mises à la terre
- Siège chevauché pour une faible fuite
- Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
- Cote continue
- Conception compacte avec faible chute de pression
Spécifications
- ActionnementPilote;solénoïde
- Débit maximum60 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale38.9 mm
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons2
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du jointNitrile
- Type de montageCartouche à visser
- Hauteur totale120.7 mm
- Numéro de catalogue du fabricant565539
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité