Aperçu
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- ActionDirectement
- Débit maximum6 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale38.9 mm
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons3
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du jointNitrile
- Type de montageCartouche à visser
- Hauteur totale122.2 mm
- Numéro de catalogue du fabricant566388