SV4 10 3 0 00
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427376
N° MFRSV4 10 3 0 00
Prix55.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427376
N° MFRSV4 10 3 0 00
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
Votre prix55.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SOLÉNOÏDE SV4-10-3-0-00

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    3
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Hauteur totale
    122.2 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    566307

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif