565537
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427377
N° MFR565537
Prix56.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commandes modulaires (Eaton) Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, Action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427377
N° MFR565537

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE SOLÉNOÏDE SV4-10-C-0-00
  • Pièces de travail durcies et mises à la terre
  • Siège chevauché pour une faible fuite
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    2
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Hauteur totale
    88.8 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565537

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif