SV9A-10N-E-0-0-0000-0

Modular Controls (Danfoss)
SV9A-10N-E-0-0-0000-0

Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427383
N° MFRSV9A-10N-E-0-0-0000-0
Prix128.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Modular Controls (Danfoss)
SV9A-10N-E-0-0-0000-0

Électrovanne à visser - Actionnement par solénoïde, action directe, débit maximal de 6 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00427383
N° MFRSV9A-10N-E-0-0-0000-0
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
Prix128.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE SOLÉNOÏDE SV9A-10N-E-0-0-0000-0
  • Pièces de travail durcies, mises à la terre et affûtées pour limiter les fuites
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression
  • Pression nominale sur tous les ports

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    4
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Hauteur totale
    177.9 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-199328

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif