02-165526
VF1-16-F-0-25 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI00427397
N° MFR02-165526
Prix139.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VF1-16-F-0-25 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI00427397
N° MFR02-165526
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
Prix139.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VF1-16-F-0-25 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Action
    Contrôle du débit
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Cavité
    C-16-2
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit réglé en usine
    25 l/min
  • Fuite
    Standard
  • Débit minimum
    9.5 l/min
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Style
    Autre
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif