Motion
889309
Vanne de navette à visser - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. de 23.5 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427405
N° MFR889309
Prix148.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de navette à visser - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. de 23.5 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427405
N° MFR889309
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
Prix148.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSV3-12-B-A4 VANNE DE NAVETTE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Débit maximum
    23.5 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Largeur totale
    38.1 mm
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    50.8 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cavité
    En ligne
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    889309
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    1.65 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif