Motion
02-176333
DSV3-12V-B-A-8T VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427406
N° MFR02-176333
Price$181.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV3-12V-B-A-8T VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427406
N° MFR02-176333
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
Price$181.50/each

Aperçu

Description du fabricant
DSV3-12V-B-A-8T VANNE DE NAVETTE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Cavité
    En ligne
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    170 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Matériau du joint
    Viton
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Balle
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    1.65 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif