Motion
02-166073
DSV1-10-B-6H VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427408
N° MFR02-166073
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV1-10-B-6H VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427408
N° MFR02-166073
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DSV1-10-B-6H VANNE DE NAVETTE
  • Efficacité opérationnelle élevée|Réglages de ressort bas

Spécifications

  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fonction
    Clapet antiretour
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Poids
    1.83 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif