Motion
02-171611
DSV4-10-0-0-40 CARTOUCHE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427414
N° MFR02-171611
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV4-10-0-0-40 CARTOUCHE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427414
N° MFR02-171611
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DSV4-10-0-0-40 CARTOUCHE DE NAVETTE

Spécifications

  • Actionnement
    Aucun
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    26 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Plage de viscosité
    Maximum de 105 sus
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du joint
    Viton
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Option de détente
    Oui
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    2.75 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Configuration de la bobine
    Ouvert
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en aluminium - 47-54 Nm, Boîtier en acier - 68-75 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-171611
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Application de la vanne
    Industriel, mobile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif