Motion
02-113145
DSV4-10-C-0-160 CARTOUCHE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427419
N° MFR02-113145
Prix128.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DSV4-10-C-0-160 CARTOUCHE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI00427419
N° MFR02-113145
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
Prix128.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSV4-10-C-0-160 CARTOUCHE DE NAVETTE

Spécifications

  • Actionnement
    Aucun
  • Débit maximum
    26 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    11 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Configuration de la bobine
    Fermé
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en aluminium - 47-54 Nm, Boîtier en acier - 68-75 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif