Motion
889315
Robinet de navette à visser - Actionnement pilote, action directe, débit max. de 7 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427421
N° MFR889315
Prix255.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet de navette à visser - Actionnement pilote, action directe, débit max. de 7 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427421
N° MFR889315
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
Prix255.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DSV4-16-0-0-80 CARTOUCHE DE NAVETTE

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Application de la vanne
    Industriel, mobile
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Plage de viscosité
    Maximum de 105 sus
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    123.82 mm
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Numéro de catalogue du fabricant
    889315
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Pression pilote
    5.5 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Configuration de la bobine
    Ouvert
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en aluminium - 108-122 Nm, Boîtier en acier - 136-149 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif