Motion
565631
Vanne de cartouche de commande directionnelle à visser DSV4-16-C-0-40 - Actionnement pilote, action directe, débit max. 7 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427423
N° MFR565631
Prix255.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de cartouche de commande directionnelle à visser DSV4-16-C-0-40 - Actionnement pilote, action directe, débit max. 7 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427423
N° MFR565631
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
Prix255.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE DSV4-16-C-0-40

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    7 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Plage de viscosité
    Maximum de 105 sus
  • Largeur totale
    1.50 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Application
    Récolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.87 po
  • Fonction
    Robinet de navette
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-4
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Pression pilote
    40 psi
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Configuration de la bobine
    Fermé
  • Style
    Bobine
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en aluminium - 108-122 Nm, Boîtier en acier - 136-149 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565631
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Modèle
    DSV4-16-C-0-40
  • Application de la vanne
    Industriel, mobile
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    1.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif