Aperçu
Spécifications
- ActionnementAucun
- Débit maximum113 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- FonctionRobinet de navette
- Fuite164 cc/min maximum à 210 bars
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Pression pilote11 bars
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- Configuration de la bobineFermé
- StyleBobine
- Couple de la vanne dans la cavitéBoîtier en aluminium - 108-122 Nm, Boîtier en acier - 136-149 Nm