Motion
565589
Vanne à cartouche de commande directionnelle à visser MPV1-10-K-0 - actionnement manuel, débit max. 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427430
N° MFR565589
Prix80.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à cartouche de commande directionnelle à visser MPV1-10-K-0 - actionnement manuel, débit max. 12 gal/min
N° D’ARTICLE MI00427430
N° MFR565589
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
Prix80.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MPV1-10-K-0 DIRECTIONNEL À TRACTION MANUELLE

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Application
    Récolteurs, transporteurs de déchets, applications mobiles et industrielles
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    2.88 po
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Option de détente
    Non
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    5 gouttes/min. maximum à 210 bars
  • Position du levier
    Position d’angle 0°
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Cavité
    C-10-2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    565589
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif