Motion
02-166110
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE MRV3-10-E2-0
N° D’ARTICLE MI00427434
N° MFR02-166110
Prix180.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE MRV3-10-E2-0
N° D’ARTICLE MI00427434
N° MFR02-166110
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
Prix180.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE MRV3-10-E2-0

Spécifications

  • Actionnement
    Aucun
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Plage de viscosité
    Maximum de 105 sus
  • Largeur totale
    1.65 po
  • Nombre de façons
    3
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.65 po
  • Fonction
    Vanne de commande manuelle semi-directionnelle
  • Fuite
    Standard
  • Position du levier
    Position d’angle 90°
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-166110
  • Viscosité maximale
    105 sus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif