Aperçu
Spécifications
- ActionnementBalle
- ActionDirectement
- Débit maximum11 l/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Plage de viscositéMaximum de 105 sus
- Largeur totale1.65 po
- Nombre de façons4
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.65 po
- Option de détenteOui
- FonctionVannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
- FuiteStandard
- Position du levierPosition d’angle 90°
- Nombre de ports de logement4
- Nombre d’orifices de soupape4
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant02-166108
- Viscosité maximale105 sus