Aperçu
Description du fabricant
PSV3-10-S-0-24/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionDirectement
- Type d’ajustementVis
- Débit maximum6 gal/min
- CavitéC-10-3
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Pression réglée en usine97.5 bars
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- FonctionVanne de séquence série
- Pression max. de séquence2400 psi
- Numéro de catalogue du fabricant566327
- Pression de service minimale30 bars
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Longueur totale131 mm
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du corpsAluminium
- Hauteur totale1.00 po
- Largeur totale1.00 po
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité