Motion
PSV5-10-S-0-5
889484 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI00427494
N° MFRPSV5-10-S-0-5
Prix122.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
889484 Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI00427494
N° MFRPSV5-10-S-0-5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PSV5-10-S-0-5/ CARTOUCHE DE SÉQUENCE
  • Vannes à bobine adaptées au service continu et utilisées pour détourner l’huile vers un deuxième circuit lorsqu’une pression préréglée est atteinte
  • Réglage des vis et du capuchon; des options de réglage préréglées en usine sont également disponibles
  • Les vannes nécessitent un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
  • Joints Buna : les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option pour toutes les vannes
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier

Spécifications

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Débit maximum
    8 l/min
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression de fonctionnement maximale
    30 bars
  • Pression réglée en usine
    16.75 bars
  • Fonction
    Vanne de séquence de pression
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    3.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Longueur totale
    5.15 po
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif