Motion
02-113060
ERV 1-16-300,00-0-24DG CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
N° D’ARTICLE MI00427590
N° MFR02-113060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ERV 1-16-300,00-0-24DG CARTOUCHE DE SOULAGEMENT
N° D’ARTICLE MI00427590
N° MFR02-113060
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ERV 1-16-300,00-0-24DG CARTOUCHE DE SOULAGEMENT

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Débit maximum
    35 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Largeur totale
    1.53 po
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    1.53 po
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-113060

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif