Motion
02-165503
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PFR2-10-S-6T/5.00
N° D’ARTICLE MI00427613
N° MFR02-165503
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PFR2-10-S-6T/5.00
N° D’ARTICLE MI00427613
N° MFR02-165503
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION PFR2-10-S-6T/5.00
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Spécifications

  • Débit maximum
    18.9 l/min
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Hauteur totale
    6.12 po
  • Longueur totale
    2.97 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Débit réglé en usine
    9.64 l/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Débit minimum
    0.38 l/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif