Aperçu
Spécifications
- ActionnementManuel
- Débit maximum45 l/min
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAluminium
- Largeur totale2.00 po
- Taille du port6
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons2
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale4.13 po
- Type d’ajustementBouton
- FonctionVannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
- Fuite5 gouttes/min. maximum à 210 bars
- Position du levierPosition d’angle 0°
- Nombre de ports de logement2
- Nombre d’orifices de soupape2
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- Type de portEIG
- Niveau de filtration recommandé18/16/13 microns
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleTapis
- Couple de la vanne dans la cavité47-54 Nm
- Numéro de catalogue du fabricant02-113035
- Viscosité maximale105 sus