Aperçu
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum30 gal/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointNitrile
- Hauteur totale111.8 mm
- Type de montageCartouche à visser
- Viscosité maximale105 sus
- Numéro de catalogue du fabricant566212