Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Nombre de solénoïdes1
- Tension d'alimentation du solénoïde115 V c.a.
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +3000 lb/po2 (liquide)
- Plage de température de fonctionnement-40 à +248 °F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+3000 psi
- Sexe portuaireFemme
- Taille du portSAE 6 (9/16–18 UNF)