Motion
MPH2503CDSAG4A10T

MP Filtri
MPH2503CDSAG4A10T

Filtre de conduite de retour hydraulique - série MPH, taille 250 , 10 microns, débit maximal de 550 gal/min, 145 psi max, sans indicateur, pression de fissuration de dérivation de 25 psi, acrylique, matériau d’élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI00427824
N° MFRMPH2503CDSAG4A10T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPH2503CDSAG4A10T

Filtre de conduite de retour hydraulique - série MPH, taille 250 , 10 microns, débit maximal de 550 gal/min, 145 psi max, sans indicateur, pression de fissuration de dérivation de 25 psi, acrylique, matériau d’élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI00427824
N° MFRMPH2503CDSAG4A10T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPH2503CDSAG4A10T ENSEMBLE FILTRE

Spécifications

  • Configuration de montage
    Camisole
  • Série
    MPH
  • Taille
    250
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    550 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    25 psi
  • Matériau de l’élément
    Acrylique, microfibre inorganique
  • Port 1 taille/type
    1-1/2 NPT
  • Comp. liquide
    Fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Hauteur totale
    16.53 po
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Sexe de la connexion
    Femme

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif