Aperçu
Spécifications
- Configuration de montageCamisole
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum550 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type d’indicateurAucun indicateur
- Pression de fissuration de dérivation de soupape25 psi
- Matériau de l’élémentAcrylique, microfibre inorganique
- Port 1 taille/typeSAE 24 (1-7/8–12 UN)
- Comp. liquideFluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Hauteur totale16.53 po
- Matériau de la têteAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Type de montageDans le réservoir
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Sexe de la connexionFemme