Aperçu
Description du fabricant
MPS100TG2T TÊTE
Spécifications
- Type de têteCélibataire
- SérieMPS
- Taille du filtre100
- Taille du port1-1/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale174 psi
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Matériau de la têteAluminium
- Comp. liquideFluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité