Aperçu
Spécifications
- Type de têteDuplex
- SérieMPS
- Taille du filtre300
- Taille du port1-1/2 NPT
- Contournement25 psid
- Pression de fonctionnement maximale174 psi
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Matériau de la têteAluminium
- Comp. liquideFluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Catalogue du fabricant