Aperçu
Description du fabricant
SOUPAPE DE DÉCHARGE PRV12-10-S-0-30/ PO
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- ActionnementPilote
- ActionRéversible
- Débit maximum45 l/min
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Matériau du boîtierAcier
- Largeur totale1.00 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.87 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine113.5 bars
- FonctionVannes de réduction/relâchement de pression
- FuiteStandard
- Pression de service minimale17 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementFonctionne avec pilote
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBobine
- Matériau de la vanneCartouche seulement
- Numéro de catalogue du fabricant02-174622
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité