SV15-8-C-0-00
Électrovanne à visser - Pilote;actionneur à solénoïde, débit maximal de 10 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00428088
N° MFRSV15-8-C-0-00
Prix55.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à visser - Pilote;actionneur à solénoïde, débit maximal de 10 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI00428088
N° MFRSV15-8-C-0-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SV15-8-C-0-00 VANNE
  • Pièces de travail durcies et mises à la terre
  • Siège chevauché pour une faible fuite
  • Compatibilité avec les bobines robustes IP69K
  • Cote continue
  • Conception compacte avec faible chute de pression

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Largeur totale
    31.7 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    2
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Hauteur totale
    86 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-178640

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif