02-164370
Vanne de régulation de pression modulaire (Eaton) - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 76 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00428119
N° MFR02-164370
Prix129.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression modulaire (Eaton) - Actionnement hydraulique, action directe, débit max. 76 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI00428119
N° MFR02-164370
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
Prix129.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE DÉCHARGE MODULAIRE RV3-10-K-8T-18
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    76 l/min
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    124 bars
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Largeur totale
    1.14 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    5.80 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Cavité
    C-10-2
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression réglée en usine
    72.5 bars
  • Pression de service minimale
    21 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    EIG
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-164370

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif