Aperçu
Spécifications
- SérieMPS
- Taille du filtre100
- Type d’élémentEssorage (simple)
- Cote de microns10 microns
- Matériau Membane du média filtrantPapier imprégné de résine
- Débit maximum96 gal/min
- Taille du port1-1/4 NPT
- Contournement25 psid
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
- Matériau du filtrePapier imprégné de résine
- Matériau de la têteAluminium
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Comp. liquideFluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Pression de fonctionnement maximale174 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Catalogue du fabricant