Aperçu
- Les spécifications de performance hydraulique pour les vannes antidéflagrantes sont les mêmes que celles de la vanne de base
- Approbations : UL File AU2206, Component—Accessoire de camion industriel, alimenté par batterie
- CSA : Pour les endroits à usage général et dangereux
- Classe I, Groupes C et D, Classe II, Groupes E, F et G
Spécifications
- ActionnementSolénoïde
- Débit maximum6 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Matériau du boîtierAluminium
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Largeur totale53.9 mm
- Sexe de la connexionFemme
- Nombre de façons4
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Matériau du jointNitrile
- Numéro de catalogue du fabricant02-167440