02-176838
Électromagnétique à visser - commande à électrovalve, action directe, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI00428193
N° MFR02-176838
Prix131.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électromagnétique à visser - commande à électrovalve, action directe, débit maximum : 6 gal/min
N° D’ARTICLE MI00428193
N° MFR02-176838
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
Prix131.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SV4-10-3-0-24DQ CARTOUCHE ET BOBINE

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Largeur totale
    38.9 mm
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Nombre de façons
    3
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Hauteur totale
    122.2 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-176838

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif