Aperçu
- Utilisé pour le purge d’air et le démarrage dans une unité d’alimentation à pompe unique
- Offre une protection de décharge du système principal, avec réglage par vis sur la soupape de décharge
- Plusieurs ports de réservoir pour la commodité de montage, capacité de montage direct du réservoir en utilisant le port en T
- Joints Buna : les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option pour toutes les vannes
Spécifications
- Poids10.345