Motion
MFDSBN180AULF20A1.X/16-3B3

HYDAC
MFDSBN180AULF20A1.X/16-3B3

Filtre hydraulique à visser 02059673 - (Duplex - côte à côte) - série MFDS, taille 0180 , élément à visser (Duplex), 20 microns microns, support Betamicron® , 60 gal/min par boîte débit max., valeur nominale ≥200 bêta, bride 2 SAE (Code 61), taille de port 1-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00429437
N° MFRMFDSBN180AULF20A1.X/16-3B3
Prix893.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
MFDSBN180AULF20A1.X/16-3B3

Filtre hydraulique à visser 02059673 - (Duplex - côte à côte) - série MFDS, taille 0180 , élément à visser (Duplex), 20 microns microns, support Betamicron® , 60 gal/min par boîte débit max., valeur nominale ≥200 bêta, bride 2 SAE (Code 61), taille de port 1-1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI00429437
N° MFRMFDSBN180AULF20A1.X/16-3B3
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
Prix893.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MFDSBN180AULF20A1.0/16-3B3
  • Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
  • Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Changements d’éléments rapides et faciles
  • Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
  • Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
  • Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
  • Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195

Spécifications

  • Série
    SDMF
  • Taille du filtre
    0180
  • Type d’élément
    Mise en marche (Duplex)
  • Cote de microns
    20 microns
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Taille du port
    2 Bride SAE (Code 61), 1-1/2 NPT
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Aucun indicateur - Disponible avec port bouché
  • Contournement
    44 psid
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Catalogue du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Débit parallèle à travers deux éléments de longueur standard montés côte à côte.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif