Motion
HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T

HYDAC
HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T

Filtre de conduite de retour hydraulique 02078767 - série HF4R , taille 18 , 10 microns, débit maximal de 100 gal/min, Betamicron® (affaissement faible), 100 psi max, manomètre visuel, pression de fissuration de dérivation de 25 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00429460
N° MFRHF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T
Prix834.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T

Filtre de conduite de retour hydraulique 02078767 - série HF4R , taille 18 , 10 microns, débit maximal de 100 gal/min, Betamicron® (affaissement faible), 100 psi max, manomètre visuel, pression de fissuration de dérivation de 25 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00429460
N° MFRHF4R-BN-18G-10E1.1/12B1.7T
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
Prix834.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HF4R-BN-18YF10E1.2/12B1.7T
  • Conçu pour satisfaire et se conformer à la norme automobile HF4 et à la norme SAE J2066 .
  • Les options de port d’entrée comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, la bride SAE, les ports BSPP et NPT pour faciliter l’installation sans adaptateurs coûteux.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de matériau de joint torique en caoutchouc nitrile (NBR) ou élastomère de fluorocarbone (FKM) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau.
  • La conception dans le réservoir nécessite un espace minimal pour l’installation.
  • Un orifice d’entrée supplémentaire est prévu pour permettre le raccordement de deux conduites de retour au même filtre.
  • Les filtres comprennent un raccord de sortie NPT fileté 1 1/2” .

Spécifications

  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression - Dans le réservoir
  • Configuration de montage
    Dans le réservoir
  • Série
    HF4R
  • Taille
    18
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type d’indicateur
    Manomètre visuel
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    25 psi
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression d’éclatement
    Communiquer avec HYDAC
  • Pression de fatigue
    Communiquer avec HYDAC
  • Cote d’affaissement
    145 psid
  • Port 1 taille/type
    SAE 24 (1-7/8-12 UN)
  • Port 2 Taille/Type
    1-1/2 NPT
  • Longueur de l’élément
    18.00 po
  • Longueur totale
    588.2 mm
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Hauteur totale
    584 mm
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Poids
    17.50 lb
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Matériau de la cuvette
    Acier au carbone
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif