Motion
02-146724
02-146724 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI00432340
N° MFR02-146724
Prix1,555.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-146724 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI00432340
N° MFR02-146724
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
Prix1,555.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KTG4V 3 2B20N Z M U H 760

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Action
    Réversible
  • Débit maximum
    5.3 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de façons
    4
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Hauteur totale
    51 mm
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Longueur totale
    238 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif